テクロック
勘定力計用ダイヤルゲージ
圧縮力・引張力をはじめとする様々な力の測定に使用される、環状力計用ダイヤルゲージです
目量0.01mmと0.05mmがあります
仕様
●目量(mm):0.005●測定範囲(mm):7●繰返し精密度(μm):2●全測定範囲指示誤差(μm):15●戻り誤差誤差(μm):3
アズワン品番
65-3590-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61244787
0592
¥
45,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください