第一測範
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.25 通り
穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。
仕様
●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:10●ピッチ:1.25●種類:通り
アズワン品番
65-3641-78
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61245514
M10P1.25 GP Ⅱ
¥
10,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください