メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 検査用通り止り Mシリーズ

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 検査用通り止り Mシリーズ 第一測範

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

内容量1本
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61245609 M5.5P0.5 GPIP Ⅱ 65-3642-94
30,500
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
61245618 M25P0.5 GPIP Ⅱ 65-3642-33
61,400
54,980
60,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
61245627 M8P0.5 GPIP Ⅱ 65-3643-03
35,700
32,980
36,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
61245636 M11P0.5 GPIP Ⅱ 65-3641-96
38,800
34,980
38,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
61245645 M22P0.5 GPIP Ⅱ 65-3642-25
56,400
51,980
57,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
61245654 M9P0.5 GPIP Ⅱ 65-3643-05
35,600
32,980
36,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
61245670 M24P0.5 GPIP Ⅱ 65-3642-29
60,000
53,980
59,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
61245679 M12P0.5 GPIP Ⅱ 65-3642-01
40,600
37,980
41,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
61245688 M14P0.5 GPIP Ⅱ 65-3642-06
43,200
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする