曜日別特売

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止り Mシリーズ

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止り Mシリーズ - 第一測範

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61246004M50P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-97
60,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246020M40P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-80
46,200
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246029M35P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-62
40,800
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246038M17P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-14
25,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246047M38P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-69
45,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246056M22P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-27
28,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246065M26P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-38
32,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246074M42P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-82
45,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
61246090M24P1.5 GPIP Ⅱ65-3642-31
30,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする