曜日別特売

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 2.0 工作用通り止り Mシリーズ

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 2.0 工作用通り止り Mシリーズ - 第一測範

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61246616M36P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-81
43,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246625M42P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-98
49,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246634M45P2.0 GPWP Ⅱ65-3644-03
54,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246650M18P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-35
27,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246659M32P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-71
39,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246668M20P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-40
28,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246677M39P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-88
46,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246686M48P2.0 GPWP Ⅱ65-3644-06
58,700
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246695M27P2.0 GPWP Ⅱ65-3643-57
33,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする