第一測範
メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.0 通り止まり
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
仕様
●規格:JIS規格●等級:6H●ワーク:めねじ●呼び寸法:10●ピッチ:1.0●種類:通り止まり
アズワン品番
65-3644-37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61246799
M10P1.0-6H GPNP
¥
22,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください