第一測範
メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.0 通り止り
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
仕様
●規格:JIS規格●等級:6H●ワーク:めねじ●呼び寸法:20●ピッチ:1.0●種類:通り止り
アズワン品番
65-3644-47
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61246878
M20P1.0-6H GPNP
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください