メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 0.75 通り止り
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:JIS規格●等級:6H●ワーク:めねじ●呼び寸法:6●ピッチ:0.75●種類:通り止り
アズワン品番65-3644-66
内容量1本