曜日別特売

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ - 第一測範

JISマーク表示許可を得ている。

仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:5●ピッチ:0.5●種類:通りアズワン品番65-3645-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61247176M5P0.5 GR Ⅱ
28,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする