第一測範
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 4 M4Pシリーズ
JISマーク表示許可を得ている。
仕様
●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:4●ピッチ:0.5●種類:検査用通り止り
アズワン品番
65-3645-47
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61247438
M4P0.5 GRIR Ⅱ
¥
55,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください