第一測範
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.75 Mシリーズ
仕様
●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:6●ピッチ:0.75●種類:検査用通り止まり
アズワン品番
65-3645-56
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61247447
M6P0.75 GRIR Ⅱ
¥
47,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください