曜日別特売

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 1.5 工作用通り止り Mシリーズ

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 1.5 工作用通り止り Mシリーズ - 第一測範

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61247587M18P1.5 GRWR Ⅱ65-3645-79
51,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61247596M38P1.5 GRWR Ⅱ65-3646-09
90,800
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61247605M33P1.5 GRWR Ⅱ65-3646-05
79,800
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
61247614M40P1.5 GRWR Ⅱ65-3646-11
92,400
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61247630M50P1.5 GRWR Ⅱ65-3646-14
121,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
61247639M28P1.5 GRWR Ⅱ65-3645-97
68,200
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
61247648M32P1.5 GRWR Ⅱ65-3646-04
75,800
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする