曜日別特売

メートルネジリングゲージ 6g おねじ 1.5

メートルネジリングゲージ 6g おねじ 1.5 - 第一測範

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61247858M40P1.5-6g GRNR65-3646-76
92,400
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
61247867M22P1.5-6g GRNR65-3646-67
56,800
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
61247876M12P1.5-6g GRNR65-3646-59
41,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
61247885M36P1.5-6g GRNR65-3646-75
83,800
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61247894M50P1.5-6g GRNR65-3646-80
121,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
61247910M30P1.5-6g GRNR65-3646-72
70,200
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
61247919M42P1.5-6g GRNR65-3646-77
97,200
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする