曜日別特売

モールステーパゲージ テーパー比:0,59858:12 MTシリーズ

モールステーパゲージ テーパー比:0,59858:12 MTシリーズ - 第一測範
仕様●テーパー比:0,59858:12 1:19,212 0,05205:1●テーパ角度α(換算値):2,8614(2'51'41")●テーパ部寸法:D=17,780 d=14,583 L=64 a=5●テーパリングゲージLの許容差:±0.015●テーパプラグゲージaの許容差:±0.1●テーパプラグゲージ角度の許容差:±0.002/Lアズワン品番65-3647-09内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61247998MT-2
175,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする