第一測範
ユニファイネジプラグゲージ 並目 2B 工作用通り止り UNCシリーズ
仕様
●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:6●ピッチ:32●種類:工作用通り止り
アズワン品番
65-3647-62
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61248095
UNC-GPWP2B STI #6-32
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください