第一測範
ユニファイネジプラグゲージ 並目 3B 工作用通り止り UNC-GPシリーズ
仕様
●規格:JIS規格●等級:3B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:2●ピッチ:56●種類:工作用通り止り
アズワン品番
65-3647-64
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61248104
UNC-GPWP3B STI #2-56
¥
27,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください