第一測範
ユニファイネジプラグゲージ 並目 JIS規格 2A 検査用通り止り
仕様
●規格:JIS規格●等級:2A●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:3/8●ピッチ:16●種類:検査用通り止り
アズワン品番
65-3647-71
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61248120
NO.3/8-16-UNC GRIR2A
¥
52,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください