曜日別特売

クリップボード CBシリーズ

クリップボード CBシリーズ - オープン工業クリップボード CBシリーズ - オープン工業クリップボード CBシリーズ - オープン工業クリップボード CBシリーズ - オープン工業クリップボード CBシリーズ - オープン工業クリップボード CBシリーズ - オープン工業クリップボード CBシリーズ - オープン工業クリップボード CBシリーズ - オープン工業

飲食店・レストラン等の伝票に適しています。
ボードは厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れたABS樹脂使用です。
ペンホルダーは、ボールペン、鉛筆など筆記用具を挟むことができます。
本体に再生ABS樹脂を採用しています。
文字も書きやすい極小の砂目です。

仕様●使用紙サイズ:87×188mm(タテ型)●クリップサイズ:小・80mm●1センチ目盛り付●メッセージ印刷内容/(表面)毎度ありがとうございます。(裏面)またのご来店をお待ちしております●本体:再生ABS●サイズ:W92×D210×H20mm●重量:55g●グリーン購入法適合商品●GPNエコ商品ねっと掲載アズワン品番65-3668-88内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61252898CB-550-BK
360
349
384(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする