曜日別特売

ホットプレート HPシリーズ

ホットプレート HPシリーズ - アズワンホットプレート HPシリーズ - アズワンホットプレート HPシリーズ - アズワン

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。

内容量1台
注意
●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様も製作可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265157HP330D65-3719-97
123,000
122,000
134,200(税込)
23日以内出荷
返品不可
61265166HP180D65-3719-95
72,600
72,500
79,750(税込)
23日以内出荷
返品不可
61265175HP320D65-3719-96
120,000
119,000
130,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする