作新工業
K型ガイドレール
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。
特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様
●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:3×22(mm)●長さ:2500(mm)
アズワン品番
65-3720-99
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61265480
K-2.5M
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方