曜日別特売

ディープウェルプレート 96well P.P製

ディープウェルプレート 96well P.P製 - Porvair

ディープウェルプレート。96ウェル 角穴 V底。自動化システムでお使いいただけるデザインで、ウェルの深さ(1ウェル当たりの容量)だけが異なるプレートを揃えています。 さらに、種子および葉のゲノム研究専用にデザインされた抽出物を含まない医療グレードのポリマー製プレートもご利用いただけます。ポリプロピレン製。低抽出物のテスト済み。ウェル内の溶液をほぼ取り除いたり、部分的に回収したり、再懸濁を可能にするV底。ウエル内側にエッジがないため磁気ビーズ使用時の回収を促進。DNase, RNase free。ウェルごとにリムがあるのでヒートシールの接着が良好。フタ無。未滅菌。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:2.0ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.5×44.4mm●ウェル内寸:Φ8.25mm×39.9mm●色:ナチュラル●材質:P.P●適合マット:#219004アズワン品番65-3763-95内容量1セット(4個×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61270556219009
290,800
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする