nerbeplus
マイクログチューブ 1.5ml ナチュラル 04-212-1000シリーズ
マイクロチューブ1.5ml
高い透明度
書込みスペース付
500μl刻みの目盛付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●開口外寸:口部Φ13.0mm、全長:39.9mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:18,000RCF(xg)●温度耐性:-70℃~121℃
アズワン品番
65-3754-62
内容量
1セット(8個×1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61270565
04-212-1000
¥
66,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください