EVER GREEN
サンプルカップ 2.0ml 127-0090-010シリーズ
サンプルカップ
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ14.5×25.5mm●材質:P.S●適合機種:立717, 日立736, 日立737, 日立7150, 日立7250●容量:2.0ml
アズワン品番
65-3758-23
内容量
1セット(10パック×1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61270940
127-0090-010
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください