EVER GREEN
サンプルカップ 0.5ml 127-0093-010シリーズ
サンプルカップ
目盛付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ14.5×25.5mm●材質:P.S●適合機種:Beckman, 島津, 京都第一, シノテスト, 常光●容量:0.5ml
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61270949
127-0093-010
1セット(10パック×1000個)
65-3758-25
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61270958
127-0093-010
1パック(1000個)
65-3758-24
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください