EVER GREEN
サンプルカップ 2.5ml 127-1212-010シリーズ
サンプルカップ
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×38.0mm●材質:P.S●適合機種:日立717, 日立736, 日立737, 日立7150, 日立7250●容量:2.5ml
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61270967
127-1212-010
1パック(1000個)
65-3758-30
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61270976
127-1212-010
1セット(6パック×1000個)
65-3758-31
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください