曜日別特売

テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ

テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ - Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ - Porvair

テストプレートポリスチレン製〈色付〉
PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。
各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適
ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止
黒色プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑制
350μl/1ウェル
ANSI/SLASフォーマットに準拠
プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易
ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性
フタあり
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mmアズワン品番65-3759-96内容量1セット(4個×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61271098205012
736,000
729,800
802,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする