テストプレートポリプロピレン製HTS対応
96ウェル
高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり
ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止
各プレートにはアルファベットのナンバリング付
ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着性があり、各種アッセイにも最適
未滅菌
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-09内容量1セット(4個×100枚)