曜日別特売

テストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ホワイト 214003シリーズ

テストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ホワイト 214003シリーズ - Porvairテストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ホワイト 214003シリーズ - Porvair

テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉
96ウェル
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適
ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止
白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用
フタなし
未滅菌

仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3762-15内容量1セット(4個×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61271369214003
648,000
639,800
703,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする