CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ

CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ - EVER GREEN

CryoSure(R)チューブCryoSure(R)は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。
特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。
ガンマ線滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長31.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.0mlアズワン品番65-3765-69内容量1セット(4個×500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61271798222-3901-085
174,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする