CryoSureチューブ 1.5ml

CryoSureチューブ 1.5ml - EVER GREEN

CryoSureチューブ
CryoSureは、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。
特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61271807222-3902-0851セット(4個×500本)65-3765-71
174,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61271816240-3902-0821セット(5個×200本)65-3769-28
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする