曜日別特売

テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 滅菌済 222-8030-01Fシリーズ

テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 滅菌済 222-8030-01Fシリーズ - EVER GREENテストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 滅菌済 222-8030-01Fシリーズ - EVER GREEN

テストプレートポリスチレン製
96ウェル
独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発
DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮
各プレートにはアルファベットのナンバリング付
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3766-02内容量1セット(4個×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61271868222-8030-01F
351,200
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする