EVER GREEN
ディープウェルプレート 96well V底 P.S製 滅菌済 222-8636-010シリーズ
ディープウェルプレート,ポリエチレン製
ノーマルタイプ0.5ml
96wellのノーマルタイプ
ガンマ線滅菌済
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:0.5ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):126.8×85.7×27.2mm●ウェル内寸:Φ6.8×23.3mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番
65-3766-34
内容量
1セット(4個×20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61271938
222-8636-010
¥
116,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください