EVER GREEN
ディープウェルプレート 96well V底 PPC製 滅菌済 222-8649-080シリーズ
ディープウェルプレート,PPC製
ノーマルタイプ0.5ml
96wellのノーマルタイプ
ガンマ線滅菌済
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:0.5ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):126.8×85.7×27.2mm●ウェル内寸:Φ6.8×23.3mm●材質:ポリプロピレンポリマー(PPC)●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3766-36
内容量
1セット(4個×20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61271947
222-8649-080
¥
117,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください