EVER GREEN
ディープウェルプレート 96well V底 P.S製 滅菌済 222-8662-01Nシリーズ
ディープウェルプレート,ポリスチレン製
ノーマルタイプ1.0ml
96wellのノーマルタイプ
ガンマ線滅菌済
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:1.0ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):126.8×85.7×35.4mm●ウェル内寸:Φ6.8×31.8mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番
65-3766-38
内容量
1セット(4個×20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61271956
222-8662-01N
¥
115,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください