テストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 303012シリーズ

テストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 303012シリーズ - Porvairテストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 303012シリーズ - Porvair

テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉
24well
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適
ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止
ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性
独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現
細胞培養用
フタあり
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3774-99内容量1セット(4個×56枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61272796303012
960,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする