曜日別特売

テストプレート 384well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 312001シリーズ

テストプレート 384well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 312001シリーズ - Porvairテストプレート 384well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 312001シリーズ - Porvair

テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉
384well
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適
ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止
各ウェルはスクエア型をしており、120μlの容量が入ります。
独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現
フタなし
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:120μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.8mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×11.95mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ/BMF-BK-50●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3775-65内容量1セット(4個×100枚)
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61272918312001
976,000
969,800
1,066,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする