テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズ

テストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズ - Porvairテストプレート 96well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ホワイト 324012シリーズ - Porvair

テストプレートポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉
96well
底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用
335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適
フタ付
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.5mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-07内容量1セット(4個×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61272997324012
330,400
329,800
362,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする