イノキュレーティングループ 1μl ループ&スプレッダー ブルー 333-5001-B10シリーズ

イノキュレーティングループ 1μl ループ&スプレッダー ブルー 333-5001-B10シリーズ - EVER GREEN

イノキュレーティングループのループとスプレッダー
ハンドリングしやすいプラスチック設計
ループの曲がりを防止するために箱に梱包
ガンマ線滅菌済

仕様●規格:1μlループ+スプレッダー●カラー:ブルー●全長:230.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃~80℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61273058333-5001-B101個(500本)65-3776-20
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61273067333-5001-B101セット(12個×500本)65-3776-21
230,400
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする