EVER GREEN
イノキュレーティングループ ニードル&スプレッダー グリーン 333-5012-G10シリーズ
イノキュレーティングループのニードルとスプレッダー
ハンドリングしやすいプラスチック設計
ループの曲がりを防止するために箱に梱包
ガンマ線滅菌済
仕様
●規格:ニードル+スプレッダー●カラー:グリーン●全長:225.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃~80℃
アズワン品番
65-3776-29
内容量
1セット(12個×500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61273094
333-5012-G10
¥
234,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください