マイクロチューブ スクリューキャップ付 0.5ml 滅菌済 3431-11シリーズ

マイクロチューブ スクリューキャップ付 0.5ml 滅菌済 3431-11シリーズ - Thermo Fisher Scientific

スクリューキャップマイクロチューブ
サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。
O-リング付スクリューキャップ
サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ
滅菌済

仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:25,000xgアズワン品番65-3776-88内容量1セット(10個×500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612731893431-11
164,200
164,199
180,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする