曜日別特売

マイクロチューブ スナップキャップ 0.6ml 目盛付 滅菌済 3449シリーズ

マイクロチューブ スナップキャップ 0.6ml 目盛付 滅菌済 3449シリーズ - Thermo Fisher Scientific

スナップキャップマイクロチューブ
スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。
柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能
キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能
目盛付
液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。
24-80ウェルラックのほとんどに対応
チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様
高品質バージンポリプロピレンを使用
オートクレーブ対応
-80℃保存可能
滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3776-96内容量1セット(10個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612732163449
79,400
79,399
87,339(税込)
108日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする