曜日別特売

バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm

バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm - TPPバイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm - TPPバイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm - TPP

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
ABCDE8605050mlseptum11か所の穴が開いています。8701515ml0.4mm0.6mm1.0mm1.25mm1.5mm8701715ml8705050ml0.4mm0.6mm1.0mm1.5mm2.0mm87450450ml4mm穴が10か所に開いています。87600600ml
穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。
キャップには疎水性PTFEフィルター装着付
穴の塞ぎ方によって異なる条件で
実験可能87600専用ラックNo.99013培養後、遠心機で容易に回収全て疎水性PTFEフィルター付シェーキングインキュベーターで
使用。
容量を変えても同じ回転速度で
サンプルがシェーキング可能培養後そのまま遠心機に入れられ
ます。表面積が大きくなるため同等量の
フラスコに比べて効率の良いガス
交換可能

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612749843870501セット(4個×50本)65-3780-81
233,200
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61275000870501セット(4個×180本)65-3790-05
200,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61275018860501セット(4個×180本)65-3789-58
1,248,000
1,198,000
1,317,800(税込)
103日以内出荷
返品不可
612750097870501セット(4個×180本)65-3786-03
488,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
612750277870501個(180本)65-3786-02
122,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
612750097870506202584787050画像準備中バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mmTPP1個(180本)
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする