曜日別特売

細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm)トリプルバッグ 393060シリーズ

細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm)トリプルバッグ 393060シリーズ - TPP

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
トリプルバッグ
高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き
標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率
ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付
積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り
重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付
ガンマ線滅菌済・個別包装
ハサミを必要としないピール
オフ包装底面には時計と同じ4方向
(3,6,9,12)のナンバリングが
あり、顕微鏡での観察時に位置
決めが容易光学的に優れたウルトラクリア
ポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、
重ねて持ち運ぶ時や培地交換時の
ハンドリングが容易フタには書き込み用イエロー
ラベル付
トリプルバッグ
トリプルバッグの特長
商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能
各商品は3層のピールオフバッグに包装
各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング
最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済
3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、
何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。
無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下
Step1Bag3ラボ内
通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。
Step2Bag2無菌エリア
無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。
Step3Bag1無菌室
袋(-1)から商品を取り出し
培養を始める。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:22.1cm2●外寸:Φ60x16mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3782-01内容量1セット(4個×48枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61275490393060
52,400
51,980
57,178(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする