ビーエム機器
サンプルカップ 1.2ml 622シリーズ
サンプルカップ
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ13.0×25.0mm●材質:P.S●適合機種:日本電子VX●容量:1.2ml
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61275815
622
1パック(5000個)
65-3784-83
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
61275824
622
1セット(4パック×5000個)
65-3784-84
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください