曜日別特売

エコロジーラック 96穴 蛍光ピンク 8668シリーズ

エコロジーラック 96穴 蛍光ピンク 8668シリーズ - Thermo Fisher Scientific

エコロジーラックフリップストリップ
片面に0.2ml8連チューブ×12本,1.5ml(または2.0ml)チューブ×12本、もう片面には0.6mlチューブ×96本
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、6.1mmΦ & 11.0mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光ピンク●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3789-78内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612764708668
48,240
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする