曜日別特売

キャップインサート クライオチューブ(CryoVial)用 紫 89805シリーズ

キャップインサート クライオチューブ(CryoVial)用 紫 89805シリーズ - TPP

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社クライオチューブ用カラーコードは、エンドトキシンレベル0.5EU/ml以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
CryoVial用カラーキャップインサート
6色のカラーキャップインサートをチューブのアウターキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易
カラーコードの種類は白、青、黄、緑、紫、赤の6色
ガンマ線滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ:Φ11x1mm●カラー:紫●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -196℃~121℃アズワン品番65-3793-15内容量1セット(6個×600枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6127692689805
67,800
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする