曜日別特売

細胞培養フラスコ 150cm2 フィルターキャップ ピールオフタイプ 90153シリーズ

細胞培養フラスコ 150cm2 フィルターキャップ ピールオフタイプ 90153シリーズ - TPP

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社ピールオフ・リクローザブルフラスコ商品は、エンドトキシンレベル0.5EU/ml以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付
プラスチックフィルムは漏れのない多層フィルム
プラスチックフィルムは、片手で簡単にはがせ、フラスコ底面全体より細胞を回収する事が容易
平滑でゆがみの少ない精密成型
キャップはポリエチレン製
ガンマ線滅菌済
積み重ねても崩れません。#90552のガスケットには毒性の無い材質を使用フラスコ上部より細胞が回収リクローザブルフラスコは、フラスコ上部が何度でも開閉することができ、試薬の注入や、細胞の回収が非常に便利ピールオフフラスコのフィルムは、毒性の無い材質を使用し、容易に剥がす事ができる様にフラップを改良100mlの培地を入れて立てても漏れ出す事はありません。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●フィルターキャップ●容量:100ml●推奨容量:15~45ml●培養表面面積:150cm2●寸法(WxDxH):210x122x50mm●材質:P.S(フラスコ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-74内容量1セット(4パック×18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6127704890153
182,400
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする