ティッシュチューブ 10cm2 フィルターキャップ 91243シリーズ

ティッシュチューブ 10cm2 フィルターキャップ 91243シリーズ - TPPティッシュチューブ 10cm2 フィルターキャップ 91243シリーズ - TPP

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
3in1チューブで培養、観察、遠心機による回収までこのチューブ1本で行えます。
培養面と上部も平らにした事により、光の屈折が少なくなるため、顕微鏡での観察が容易
通常の遠心管と同じ先端形状のため、最大1200gまでの遠心が可能
フィルターキャップには0.22μm疎水性PTFEメンブレン付
ガンマ線滅菌済
横置きで使うためのチューブを安定させる足付上部下部共に平らになっているため光の屈折がなく、顕微鏡観察時にクリアな画像を取得セルスクレイパーで容易に細胞を回収チューブ内側面が培養面専用チューブラックNo.99018袋の中でチューブがぶつからないように分割パッチが付

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルターキャップ●寸法:Φ30x105mm●培養面積:10cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-34内容量1セット(4個×216本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6127756591243
183,600
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする