曜日別特売

セルリフター 195mm 14mm幅 99010シリーズ

セルリフター 195mm 14mm幅 99010シリーズ - TPP

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
フラスコ等からの細胞回収に便利
収納スペースを取らない箱入りで、取り出しが容易
ガンマ線滅菌済・個別包装
わずかな力でブレードが回転ヘッドは一定角で止まるのでフラスコの角などからの細胞の回収が容易ペーパープラスチック包装なので、取り出しが容易セルスクレーパーのブレードは適度な力で均一に力が掛かり弾力性があります。
幅のサイズは3種類セルリフターNo.99010はディッシュやピールオフフラスコからの
細胞回収に便利箱の前面より取り出せる、ディスペンサーボックスに収納

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:195mm●ブレードの幅:14mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃アズワン品番65-3799-24内容量1セット(4個×150本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6127878999010
236,800
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする