テスト・ディープウェルプレート 96well BM60シリーズ対応マット(DMSO対応) BM6018Dシリーズ

テスト・ディープウェルプレート 96well BM60シリーズ対応マット(DMSO対応) BM6018Dシリーズ - ビーエム機器テスト・ディープウェルプレート 96well BM60シリーズ対応マット(DMSO対応) BM6018Dシリーズ - ビーエム機器

96well対応マット〈DMSO式〉
BM6019/BM6019S対応マット
DMSO対応で、サンプル保存に最適
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):124.4×81.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279900BM6018D1個(10枚)65-3805-57
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61279909BM6018D1セット(5個×10枚)65-3805-58
63,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする